Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38232 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38232 Video-Switch HDMI
Lindy 38232 Video-Switch HDMI
Lindy 38232 Video-Switch HDMI
Lindy 38232 Video-Switch HDMI
Lindy 38232 Video-Switch HDMI
Lindy 38232 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75840296
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38232
EAN/GTIN:
     4002888382328
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
KVM
KVM Switch
HDMI Switche sind zuverlässige Lösungen zum Steuern von und Umschalten zwischen mehreren HDMI-Quellen und zum Ausgeben auf einem Display.
 
Der Lindy 3 Port HDMI 18G Switch ist eine kompakte und hochwertige Lösung zum bequemen Umschalten zwischen drei HDMI-Quellgeräten, die mit einem Display verbunden sind.
 
Der Switch unterstützt HDMI-18G-Signale und erlaubt die Übertragung detailreicher 4K-Ultra-HD-Auflösungen, wobei High Dynamic Range (HDR) Videoinhalte mit optimiertem Kontrast und erweitertem Farbraum wiedergibt. Er eignet sich perfekt für anspruchsvolle Installationen zu Hause, für auffallendes Digital Signage im Einzelhandel oder ansprechende Präsentationen. HDCP 2.2 sorgt dafür, dass es keine Kompatibilitätsprobleme mit der Vielzahl von 4K-Inhalten der Videoquellen inklusive Set-Top-Boxen, Blu-Ray Playern und 4K HDR Mediaplayern gibt.
 
Der Switch bietet dem Anwender außerdem effiziente und einfache Umschaltoptionen mit der im Lieferumfang enthaltenen Infrarot-Fernbedienung oder Tasten am Gerät. Er kann zudem das aktive HDMI-Quellgerät identifizieren und automatisch darauf umschalten - eine hilfreiche Option, wenn das Gerät außer Sichtweite aufgestellt ist.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
HDMI-Version
2.0
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
405 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
108 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, REACH & California Proposition 65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Bandbreite
18 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Externes Netzteil
Ja
Fernbedienungstyp
RF
HD-Typ
4K Ultra HD
HDCP-Version
2.2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.