Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine VGA Kabel, 15pol HD Stecker / Stecker, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine VGA Kabel, 15pol HD Stecker / Stecker, 1m
InLine VGA Kabel, 15pol HD Stecker / Stecker, 1m
InLine VGA Kabel, 15pol HD Stecker / Stecker, 1m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-7592369
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17712C
EAN/GTIN:
     4043718163786
Suchbegriffe:
VGA BNC Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
InLine® VGA Kabel, 15pol HD Stecker / Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Beige
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Geformter Kabelschuh
Ja
Weitere Suchbegriffe: svga kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
77775B
ab € 27,31*
Zubehör
InLine
77775A
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.