Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 019450 Wasserglas Transparent 6 Stück(e) 280 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO 019450 Wasserglas Transparent 6 Stück(e) 280 ml
LEONARDO 019450 Wasserglas Transparent 6 Stück(e) 280 ml
LEONARDO 019450 Wasserglas Transparent 6 Stück(e) 280 ml
LEONARDO 019450 Wasserglas Transparent 6 Stück(e) 280 ml
LEONARDO 019450 Wasserglas Transparent 6 Stück(e) 280 ml
Artikel-Nr.:
     2813-388-2651
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     019450
EAN/GTIN:
     4045037194502
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Das edle Trinkglas aus der Serie VARIO sorgt für vollen Genuss. Lassen Sie sich von diesem geometrisch geformten Trinkglas in eine moderne Welt entführen! Mit einem guten Gespür für die schönen Dinge zaubert LEONARDO noch mehr Abwechslung in Ihren Alltag. Dieses Trinkglas ist spülmaschinengeeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
280 ml
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
330 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Formfaktor
Rund
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
VARIO
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,175*
€ 3,275*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 12,35004*
€ 17,39004*
2 Tage
83
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 12,68004*
€ 17,77002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,275*
€ 3,897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,985*
€ 3,552
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,885*
€ 3,433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,745*
€ 3,267
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,175*
€ 2,588
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 19,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
019449
ab € 2,175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.