| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-76361534 Herst.-Nr.: 1060,4005 EAN/GTIN: 4011324370584 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Brother DCP 150 C Brother DCP 150 Series Brother DCP 153 C Brother DCP 157 C Brother MFC 235 C Brother MFC 260 C Brother DCP 135 C | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Volumen schwarze Tinte | 13.7 ml | | Ersatz für | LC970BK, LC970C, LC970M, LC970Y |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, kmp druckerpatrone, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |