Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Rondo 460M RB8.5 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann Rondo 460M RB8.5 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann Rondo 460M RB8.5 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann Rondo 460M RB8.5 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann Rondo 460M RB8.5 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann Rondo 460M RB8.5 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann Rondo 460M RB8.5 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann Rondo 460M RB8.5 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann Rondo 460M RB8.5 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76365261
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     52227
EAN/GTIN:
     4007134022126
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ
Die RONDO Dreibeinstative sind in sechs verschiedenen Modellvarianten erhältlich. Gemeinsam ist allen Modellen die robuste Fertigung aus Aluminium und die verdrehsicheren Stativbeine, die mit hochwertigem Schaumstoff geschützt sind. Alle Stative werden mit einer robusten Transporttasche ausgeliefert. Sie sind je nach Modell mit einem robusten Kugelkopf oder 3-Wege-Kopf ausgestattet. Mit Ausnahme des Modells 400T verfügen alle RONDO-Stative zusätzlich über ein abnehmbares Einbeinstativ. Am drehbaren Mittelsäulenhaken aus Metall kann zusätzlicher Ballast befestigt werden, beispielsweise eine Fototasche, um das Stativ in windigen Umgebungen besser zu stabilisieren.

Die sechs Stative unterscheiden sich in ihrer Höhe, dem Packmaß, ihrer Tragfähigkeit und ihrem Gewicht. Mit ihrer Tragfähigkeit von 3 kg bis 4 kg sind die Stative auch für größere DSLR-Kameras tauglich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1595 mm
Höhe (min)
430 mm
Gewicht
1460 g
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Zweck
Universal
Höchstgewichtskapazität
4 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.