| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-76366360 Herst.-Nr.: 1521,4005 EAN/GTIN: 4011324370645 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Brother | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Multipack | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Brother DCP 145 C Brother DCP 160 Series Brother DCP 165 C Brother DCP 167 C Brother DCP 190 Series Brother DCP 195 C Brother DCP 197 C Brother DCP 365 CN Brother DCP 370 Series Brother DCP 373 CW Brother DCP 375 CW Brother DCP 377 CW Brother MFC 250 C Brother MFC 250 Series Brother MFC 255 CW Brother MFC 290 C Brother MFC 290 Series Brother MFC 295 CN Brother MFC 297 C Brother DCP 163 C | ![](/p.gif) | Seitenergebnis schwarze Tinte | 300 Seiten | ![](/p.gif) | Seitenergebnis Farbtinte | 260 Seiten | ![](/p.gif) | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | ![](/p.gif) | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | ![](/p.gif) | Volumen schwarze Tinte | 9.1 ml | ![](/p.gif) | Ersatz für | LC980BK, LC980C, LC980M, LC980Y |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, kmp druckerpatrone, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |