Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4052899933590 Auto-Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4052899933590 Auto-Glühbirne
Osram 4052899933590 Auto-Glühbirne
Osram 4052899933590 Auto-Glühbirne
Osram 4052899933590 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76452479
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899933590
EAN/GTIN:
     4052899933590
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingangsspannung
1 V
Lichtleistung
20 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
129.7 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
81 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.