Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager EGN400 Elektroschalter Zeitschaltuhr Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager EGN400 Elektroschalter Zeitschaltuhr Grau
Hager EGN400 Elektroschalter Zeitschaltuhr Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76460469
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     EGN400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 4-Kanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.8 mm
Tiefe
61.6 mm
Höhe
90 mm
Montagetiefe
61.6 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Spannungsrange
230 - 254 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennstrom
16 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Merkmale
Typ
Zeitschaltuhr
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
Digital
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Grau
Reihe von Modulen
1
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Drahtgrößenbereich
0.2 - 4 mm²
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,23*
€ 235,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,59*
€ 227,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,31*
€ 224,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,15*
€ 206,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
EEN002
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.