| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-76480405 Herst.-Nr.: 07/05-28 EAN/GTIN: 4006381543132 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit den Textmarkern aus der STABILO BOSS MINI Sweet Friends Edition wird jeder Text zum Hingucker. Markieren und Unterstreichen macht extra viel Spaß dank der 5 knalligen Neonfarben im knuffigen Süßigkeiten-Design. Die Mini-Highlighter liegen optimal in der Kinderhand und zaubern leuchtende Akzente in Texte und kreative Projekte. Süße Freunde für leuchtende Schulmomente Mit den lustigen Textmarkern aus der STABILO BOSS MINI Sweet Friends Edition kann man dank der 2 Strichstärken (2 und 5 mm) mit maximalem Spaß markieren und unterstreichen. Schnöde Textarbeit war gestern. Heute kommt 5-fach Leuchtfarbe ins Spiel: Pink, Gelb, Grün, Orange, Blau. Man kann die Fünf dabei auch mal gerade sein und liegen lassen: Ganze 4 Stunden kann der Marker ohne Kappe offen bleiben, das ermöglicht konzentriertes Lernen und kreatives Tüfteln. Austrocknen ist nicht, dank Anti-dry-out-Technologie. Wir mischen mit den Sweet Friends die Textmarker-Szene auf: Denn jetzt gibt's die bewährte Qualität vom großen STABILO BOSS ORIGINAL im praktischen Mini-Format und mit witzig-süßen Designs - Miss Cupcake, Eis-Buddy & Co. Geht's denn noch süßer? Weitere Informationen: Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 96082000 | Merkmale | Schreibfarben | Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb | ![](/p.gif) | Typ der Spitze | Meißel | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Strichbreite (min) | 2 mm | ![](/p.gif) | Strichbreite (max) | 5 mm | ![](/p.gif) | Tintentyp | Tinte auf Wasserbasis | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 19 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 97 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 188 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 67 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |