Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals JALAS 5032 MOVE Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals JALAS 5032 MOVE Schwarz
Ejendals JALAS 5032 MOVE Schwarz
Ejendals JALAS 5032 MOVE Schwarz
Ejendals JALAS 5032 MOVE Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76526884
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     6408487418686
EAN/GTIN:
     6408487418686
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hervorragender Grip, sehr gute Passform, besondersbequem, warm, optimierte Stoßdämpfung, leicht
Weitere Informationen:
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Leder
Einlegesohlenmaterial
Ethylen-Vinylacetat (EVA), Textil
Futtermaterial
Polyester
Merkmale
Typ Stiefel/Schuhe
Stiefel
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Zehentyp
Rundzeh
Schuhverschlussart
Schnürverschluss, Reißverschluss
Schuhschaftart
Knöchelschaft
Stoßabsorbierung
Ja
Ölbeständig
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20347:2012 CE O2 SRC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,19*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,79*
€ 140,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,94*
€ 135,59
pro Paar
ab 3 Paar
€ 112,62*
€ 134,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,91*
€ 123,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,95*
€ 116,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,19*
€ 104,95
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-36
ab € 16,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.