Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Sandalen
>
Berufssandalen
>
Artikel
Ejendals 1510 Antislip Unisex Schwarz, Grau, Gelb
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-76527027
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
1510-46
EAN/GTIN:
6408487442704
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Größe (EU)
46
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU), Gummi
Obermaterial
Kunstleder (PU)
Zehenkappenmaterial
Aluminium
... >
Sicherheits-, Verteidigungs- & Schutzausrüstung
>
Persönliche Sicherheit & Schutz
>
Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe:
SI Sandalen
,
Schutzsandalen
,
Sicherheitssandalen
,
Sandalen
,
sandalen jalas s1
,
sicherheitsschuhe s1 sandale
,
sandalen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 88,92*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,57*
€ 141,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,39*
€ 134,93
pro Paar
ab 3 Paar
€ 112,09*
€ 133,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,14*
€ 129,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,83*
€ 117,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,92*
€ 105,81
pro Paar
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals FX2 Pro Unisex Erwachsener Schwarz, Gelb
Ejendals
8102-46
ab € 16,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen