Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals 1550 Low Unisex Schwarz, Grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals 1550 Low Unisex Schwarz, Grau
Ejendals 1550 Low Unisex Schwarz, Grau
Ejendals 1550 Low Unisex Schwarz, Grau
Ejendals 1550 Low Unisex Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76527164
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     1550-39
EAN/GTIN:
     6408487442506
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Größe (EU)
39
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU), Gummi
Obermaterial
Kunstleder (PU)
Zehenkappenmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,08*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,62*
€ 123,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,06*
€ 119,07
pro Paar
ab 3 Paar
€ 98,91*
€ 117,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,10*
€ 108,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,47*
€ 102,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,08*
€ 91,73
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-39
ab € 16,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.