Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalas 3008 Unisex Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas 3008 Unisex Schwarz, Grau, Rot
Jalas 3008 Unisex Schwarz, Grau, Rot
Jalas 3008 Unisex Schwarz, Grau, Rot
Jalas 3008 Unisex Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76527426
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     3008-46
EAN/GTIN:
     6408487429583
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Größe (EU)
46
Zertifizierung
CE, EN ISO 20345:2011, S1 P SRC
Material
Obermaterial
Leder, Polyurethan (PU)
Zehenkappenmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,67*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 143,52*
€ 170,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 140,38*
€ 167,05
pro Paar
ab 3 Paar
€ 140,30*
€ 166,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 136,88*
€ 162,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,81*
€ 139,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,67*
€ 131,70
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-46
ab € 16,20*
Zubehör
Ejendals
8202 46
ab € 25,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.