Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals 1538 Terra Unisex Schwarz, Grau, Gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals 1538 Terra Unisex Schwarz, Grau, Gelb
Ejendals 1538 Terra Unisex Schwarz, Grau, Gelb
Ejendals 1538 Terra Unisex Schwarz, Grau, Gelb
Ejendals 1538 Terra Unisex Schwarz, Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76527883
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     1538-41
EAN/GTIN:
     6408487440625
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Größe (EU)
41
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU), Gummi
Obermaterial
Kunstleder (PU)
Zehenkappenmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,22*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 84,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,10*
€ 126,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,50*
€ 124,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,64*
€ 116,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,28*
€ 108,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,22*
€ 100,22
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-41
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.