Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Service-Artikel
>
Hausschuhe
>
Pantoletten
>
ESD-Clogs
>
Artikel
Ejendals JALAS 2902 DANIEL Schwarz, Rot
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-76528552
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
6408487387944
EAN/GTIN:
6408487387944
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hervorragender Grip, sehr gute Passform, bequem, luftdurchlässig, optimierte Stoßdämpfung, leicht
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Rot
Größe (EU)
39
Material
Obermaterial
Mikrofaser
... >
Sicherheits-, Verteidigungs- & Schutzausrüstung
>
Persönliche Sicherheit & Schutz
>
Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
ESD-Clogs
,
Antirutsch-Clogs
,
Clogs
,
Pantoletten
,
clogs schwarz 39
,
esd clogs
,
esd-clog größe 39
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,31*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,49*
€ 108,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,11*
€ 104,85
pro Paar
ab 3 Paar
€ 87,09*
€ 103,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,21*
€ 96,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,92*
€ 91,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,31*
€ 80,10
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals JALAS 2902 DANIEL Schwarz, Rot
Ejendals
6408487387913
ab € 67,46*
Ähnlich
Ejendals JALAS 2902 DANIEL Schwarz, Rot
Ejendals
6408487387920
ab € 67,28*
Ähnlich
Ejendals JALAS 2902 DANIEL Schwarz, Rot
Ejendals
6408487387951
ab € 67,47*
Ähnlich
Ejendals JALAS 2902 DANIEL Schwarz, Rot
Ejendals
6408487387968
ab € 67,43*
Ähnlich
Ejendals JALAS 2902 DANIEL Schwarz, Rot
Ejendals
6408487387975
ab € 67,53*
Ähnlich
Ejendals JALAS 2902 DANIEL Schwarz, Rot
Ejendals
6408487387982
ab € 67,38*
Ähnlich
Ejendals JALAS 2902 DANIEL Schwarz, Rot
Ejendals
6408487387999
ab € 67,47*
Ähnlich
Ejendals JALAS 2902 DANIEL Schwarz, Rot
Ejendals
6408487388002
ab € 67,45*
Ähnlich
Ejendals JALAS 2902 DANIEL Schwarz, Rot
Ejendals
6408487388019
ab € 67,29*
Ähnlich
Ejendals JALAS 2902 DANIEL Schwarz, Rot
Ejendals
6408487388026
ab € 67,32*
Ähnlich
Berufsschuh/Clog JALAS 2902 DANIEL, OB A E SRC FO, Gr. 38
Jalas
2902-38
ab € 67,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen