Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton ALNPB-PG16 Sicherungsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton ALNPB-PG16 Sicherungsmutter
Hellermann Tyton ALNPB-PG16 Sicherungsmutter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76532909
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
sicherungsmutter (ohne norm)
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
30 mm
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
60 g
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Messing, Nickel
Produktfarbe
Metallisch
Verbindender thread type
PG16
Betriebstemperatur
-100 - 300 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.