Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton ALPA-PG7 Sicherungsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton ALPA-PG7 Sicherungsmutter
Hellermann Tyton ALPA-PG7 Sicherungsmutter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76533395
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter pg 7 pa
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
13 g
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Verbindender thread type
PG7
Betriebstemperatur
-50 - 135 °C
Zertifizierung
HF, RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,249*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.