| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-76559751 Herst.-Nr.: 3498-41 EAN/GTIN: 6408487404337 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex | | Typ Sicherheitsschuhe | Sicherheitsstiefel | | Produkthauptfarbe | Schwarz, Grau, Gelb | | Größe (EU) | 41 | | Wasserfest | Ja | | Zertifizierung | CE, EN ISO 20345:2011, S3 SRC | Material | Laufsohlenmaterial | Polyurethan (PU) | | Obermaterial | Leder, Polyurethan (PU), Textil | | Zehenkappenmaterial | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, schnürstiefel schwarz 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| |