Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalas 3030 Unisex Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas 3030 Unisex Schwarz, Grau, Rot
Jalas 3030 Unisex Schwarz, Grau, Rot
Jalas 3030 Unisex Schwarz, Grau, Rot
Jalas 3030 Unisex Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76563689
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     3030-39
EAN/GTIN:
     6408487441363
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Größe (EU)
39
Wasserfest
Ja
Zertifizierung
CE, EN ISO 20345:2011, S2 SRC
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Leder, Polyurethan (PU)
Zehenkappenmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,28*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 147,22*
€ 175,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 136,81*
€ 162,80
pro Paar
ab 3 Paar
€ 135,23*
€ 160,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 130,04*
€ 154,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 119,67*
€ 142,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 111,28*
€ 132,42
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-39
ab € 16,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.