Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalas 1738 Unisex Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas 1738 Unisex Schwarz, Grau, Rot
Jalas 1738 Unisex Schwarz, Grau, Rot
Jalas 1738 Unisex Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76573698
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     1738-47
EAN/GTIN:
     6408487501548
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Größe (EU)
47
Wasserfest
Ja
Zertifizierung
CE, EN ISO 20345:2011, S3 SRC
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Leder, Polyurethan (PU)
Zehenkappenmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,94*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 146,58*
€ 174,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 143,28*
€ 170,50
pro Paar
ab 3 Paar
€ 141,64*
€ 168,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 133,34*
€ 158,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,41*
€ 145,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,94*
€ 135,59
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-47
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.