Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals JALAS 3328 Drylock Unisex Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals JALAS 3328 Drylock Unisex Schwarz
Ejendals JALAS 3328 Drylock Unisex Schwarz
Ejendals JALAS 3328 Drylock Unisex Schwarz
Ejendals JALAS 3328 Drylock Unisex Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76573947
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     6408487428180
EAN/GTIN:
     6408487428180
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
36
Thermische Isolierung
Ja
Wasserfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB CE
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Leder
Zehenkappenmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,31*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 191,42*
€ 227,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 181,85*
€ 216,40
pro Paar
ab 3 Paar
€ 179,75*
€ 213,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 167,73*
€ 199,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 158,64*
€ 188,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 147,31*
€ 175,30
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-36
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.