Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalas 3030 Unisex Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas 3030 Unisex Schwarz, Grau, Rot
Jalas 3030 Unisex Schwarz, Grau, Rot
Jalas 3030 Unisex Schwarz, Grau, Rot
Jalas 3030 Unisex Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76573962
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     3030-45
EAN/GTIN:
     6408487441424
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Größe (EU)
45
Wasserfest
Ja
Zertifizierung
CE, EN ISO 20345:2011, S2 SRC
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Leder, Polyurethan (PU)
Zehenkappenmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,59*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 147,07*
€ 175,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 139,59*
€ 166,11
pro Paar
ab 3 Paar
€ 137,98*
€ 164,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 129,73*
€ 154,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,57*
€ 143,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,59*
€ 131,60
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-45
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.