Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalas 9520 Unisex Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas 9520 Unisex Schwarz, Grau, Rot
Jalas 9520 Unisex Schwarz, Grau, Rot
Jalas 9520 Unisex Schwarz, Grau, Rot
Jalas 9520 Unisex Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76575230
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     9520-36
EAN/GTIN:
     6408487444784
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Größe (EU)
36
Zertifizierung
CE, EN ISO 20345:2011, S1 SRC HRO
Material
Laufsohlenmaterial
Gummi
Obermaterial
Mikrofaser, Textil
Zehenkappenmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,97*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,87*
€ 137,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,67*
€ 136,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,62*
€ 128,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,80*
€ 122,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,97*
€ 107,06
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.