Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MXLY2ZM/A 1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MXLY2ZM/A 1 m Weiß
Apple MXLY2ZM/A 1 m Weiß
Apple MXLY2ZM/A 1 m Weiß
Apple MXLY2ZM/A 1 m Weiß
Apple MXLY2ZM/A 1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76705048
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXLY2ZM/A?ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.