Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 40100707 Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 40100707 Gabelringschlüssel
STAHLWILLE 40100707 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76741955
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40100707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
7 mm
Produktfarbe
Chrom
Material
Stahl
Beschichtungsmaterial
Chrom
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823677
ab € 0,72*
Ähnlich
Stahlwille
40086060
ab € 147,72*
Ähnlich
Stahlwille
40100606
ab € 5,10*
Ähnlich
Stahlwille
40100808
ab € 4,64*
Ähnlich
Stahlwille
96400805
ab € 268,82*
Ähnlich
Stahlwille
96400801
ab € 61,76*
Ähnlich
Stahlwille
96400803
ab € 132,98*
Ähnlich
Stahlwille
96400804
ab € 123,75*
Ähnlich
Stahlwille
96400808
ab € 64,09*
Ähnlich
Stahlwille
96400813
ab € 36,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.