Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTEC 75030 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polyethylen, Polypropylen (PP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTEC 75030 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polyethylen, Polypropylen (PP) Grau
ALUTEC 75030 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polyethylen, Polypropylen (PP) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76798518
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     75030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapelbehälter
sammelbehälter kunststoff
sammelbehälter
Silbergrau, geschlossen und durchbrochen Universelle Aufbewahrungs- und Transportkästen von ALUTEC MÜNCHEN für unzählige Anwendungsbereiche, für die Produktion wird ausschließlich PP- und PE-Neumaterial verwendet, stapelfähig, europalettengerechte Größen, untereinander kombinierbar, säure- und laugenunempfindlich, geschmacks- und geruchsneutral, lebensmittelecht, kälte- und hitzebeständig von -40° bis +80°C, angenehm zu tragen durch ergonomische, große Griffe. Aus logistischen Gründen ist der Bezug nur in Palettenmengen möglich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Grau
Form
Rechteckig
Material
Polyethylen, Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Universal
Ergonomische Griffe
Ja
Verschachtelbar
Ja
Schutzfunktion
Ölbeständig
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
24 l
Breite
600 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
120 mm
Innenmaße (B x T x H)
570 x 370 x 110 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.