Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moleskine Classic Notizbuch 192 Blätter Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moleskine Classic Notizbuch 192 Blätter Grün
Moleskine Classic Notizbuch 192 Blätter Grün
Moleskine Classic Notizbuch 192 Blätter Grün
Moleskine Classic Notizbuch 192 Blätter Grün
Moleskine Classic Notizbuch 192 Blätter Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76873048
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     600066
EAN/GTIN:
     8053853600066
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
EIGENSCHAFTEN - weicher Einband mit abgerundeten Ecken und Gummiband zum Verschliessen - Lesebändchen - mit Falttasche aus Karton am hinteren Buchrücken - Vorsatzblatt mit dem „in case of loss“ Label
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
192 Blätter
Bucheinband-Typ
Softcover
Mediengewicht
70 g/m²
Abgerundete Kanten
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Höhe
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moleskine
8053853600028
ab € 11,54*
Ähnlich
Moleskine
8053853600035
ab € 11,45*
Ähnlich
Moleskine
8053853600042
ab € 11,50*
Ähnlich
Moleskine
8053853600073
ab € 13,57*
Ähnlich
Moleskine
8053853600080
ab € 13,65*
Ähnlich
Moleskine
8058647629025
ab € 9,81*
Ähnlich
Moleskine
8058647629032
ab € 9,82*
Ähnlich
Moleskine
8058647629049
ab € 9,80*
Ähnlich
Moleskine
8058647629100
ab € 14,15*
Ähnlich
Moleskine
8058647629117
ab € 14,23*
Ähnlich
Moleskine
8058647629124
ab € 14,10*
Ähnlich
Moleskine
8058647629131
ab € 14,12*
Ähnlich
Moleskine
8058647629148
ab € 9,24*
Ähnlich
Moleskine
8058647629155
ab € 9,21*
Ähnlich
Moleskine
600011
ab € 11,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.