Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moleskine Cahier Notizbuch 120 Blätter Beige


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Moleskine Cahier Notizbuch 120 Blätter Beige
Moleskine Cahier Notizbuch 120 Blätter Beige
Moleskine Cahier Notizbuch 120 Blätter Beige
Moleskine Cahier Notizbuch 120 Blätter Beige
Moleskine Cahier Notizbuch 120 Blätter Beige
Moleskine Cahier Notizbuch 120 Blätter Beige
Artikel-Nr.:
     467-#MOLE705069
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     705069
EAN/GTIN:
     9788883705069
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Die Notizhefte haben einen stabilen Einband aus packpapierfarbenem Karton mit sichtbarer Fadenheftung. Die letzten 16 Seiten sind heraustrennbar, mit einer grossen Innentasche für lose Zettel und einem Text zur Geschichte von Moleskine. Blanko, chlorfrei gebleichtes Papier. 3er-Set
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
120 Blätter
Mediengewicht
70 g/m²
Abgerundete Kanten
Ja
Abdeckungsmaterial
Karton
Tasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Höhe
250 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,14*
€ 16,19*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,53*
€ 19,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,19*
€ 19,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,65*
€ 18,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,68*
€ 17,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moleskine
978-88-8370-504-5
ab € 10,16*
Sonstiges
Moleskine
978-88-6293-109-0
ab € 10,15*
Sonstiges
Moleskine
978-88-8370-503-8
ab € 10,13*
Sonstiges
Moleskine
978-88-8370-501-4
ab € 10,08*
Sonstiges
Moleskine
978-88-8370-502-1
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.