Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moleskine Classic Notizbuch 240 Blätter Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moleskine Classic Notizbuch 240 Blätter Grün
Moleskine Classic Notizbuch 240 Blätter Grün
Moleskine Classic Notizbuch 240 Blätter Grün
Moleskine Classic Notizbuch 240 Blätter Grün
Moleskine Classic Notizbuch 240 Blätter Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76874670
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     629070
EAN/GTIN:
     8058647629070
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
EIGENSCHAFTEN
- fester Einband mit abgerundeten Ecken und Gummiband zum Verschliessen
- Lesebändchen
- mit Falttasche aus Karton am hinteren Buchrücken
- Vorsatzblatt mit dem „in case of loss“ Label
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
240 Blätter
Bucheinband-Typ
Hardcover
Mediengewicht
70 g/m²
Abdeckungsmaterial
Karton
Befestigungstyp
Gummiband
Tasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moleskine
8058647629087
ab € 12,12*
Ähnlich
Moleskine
8058647629094
ab € 12,08*
Ähnlich
Moleskine
629063
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.