Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moleskine Cahier Notizbuch 64 Blätter Pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Moleskine Cahier Notizbuch 64 Blätter Pink
Moleskine Cahier Notizbuch 64 Blätter Pink
Moleskine Cahier Notizbuch 64 Blätter Pink
Moleskine Cahier Notizbuch 64 Blätter Pink
Moleskine Cahier Notizbuch 64 Blätter Pink
Moleskine Cahier Notizbuch 64 Blätter Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76876485
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     629674
EAN/GTIN:
     8058647629674
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Die Notizhefte haben einen stabilen Einband aus pinkem Karton mit sichtbarer Fadenheftung. Die letzten 16 Seiten sind heraustrennbar, mit einer grossen Innentasche für lose Zettel und einem Text zur Geschichte von Moleskine. Blanko, chlorfrei gebleichtes Papier. 3er-Set Eigenschaften: - Kartoneinband - Abgerundete Ecken - Sichtbare Fadenheftung am Rücken - Umschlagklappe für lose Notizzettel - die letzten 16 Blätter sind heraus trennbar - erhältlich im Dreierpack
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
64 Blätter
Mediengewicht
70 g/m²
Abgerundete Kanten
Ja
Abdeckungsmaterial
Karton
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moleskine
629667
ab € 10,16*
Ähnlich
Moleskine
629698
ab € 10,12*
Ähnlich
Moleskine
629643
ab € 4,61*
Ähnlich
Moleskine
629650
ab € 7,83*
Ähnlich
Moleskine
629681
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.