Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moleskine Cahier Notizbuch 64 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moleskine Cahier Notizbuch 64 Blätter Schwarz
Moleskine Cahier Notizbuch 64 Blätter Schwarz
Moleskine Cahier Notizbuch 64 Blätter Schwarz
Moleskine Cahier Notizbuch 64 Blätter Schwarz
Moleskine Cahier Notizbuch 64 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76876916
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     704895
EAN/GTIN:
     9788883704895
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Die Notizhefte haben einen stabilen Einband aus schwarzem Karton mit sichtbarer Fadenheftung. Die letzten 16 Seiten sind heraustrennbar, mit einer grossen Innentasche für lose Zettel und einem Text zur Geschichte von Moleskine. Liniertes, chlorfrei gebleichtes Papier. 3er-Set
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
64 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Mediengewicht
70 g/m²
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Abgerundete Kanten
Ja
Abdeckungsmaterial
Karton
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
140 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moleskine
978-88-6293-097-0
ab € 5,76*
Sonstiges
Moleskine
978-88-6293-095-6
ab € 4,54*
Sonstiges
Moleskine
704949
ab € 5,77*
Sonstiges
Moleskine
704925
ab € 4,56*
Sonstiges
Moleskine
704918
ab € 5,78*
Sonstiges
Moleskine
S04908
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.