Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moleskine Art Notizbuch 88 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moleskine Art Notizbuch 88 Blätter Schwarz
Moleskine Art Notizbuch 88 Blätter Schwarz
Moleskine Art Notizbuch 88 Blätter Schwarz
Moleskine Art Notizbuch 88 Blätter Schwarz
Moleskine Art Notizbuch 88 Blätter Schwarz
Moleskine Art Notizbuch 88 Blätter Schwarz
Moleskine Art Notizbuch 88 Blätter Schwarz
Moleskine Art Notizbuch 88 Blätter Schwarz
Moleskine Art Notizbuch 88 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76877166
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     323364
EAN/GTIN:
     9788867323364
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Dieses Album mit Kartoneinband und Skizzenpapier ist perfekt für Ihre Skizzen und Zeichnungen und vereint die Eleganz des Cahier- Heftes mit der Zweckmässigkeit eines Albums. Eigenschaften: - schwarzer Kartoneinband mit sichtbarer Fadenheftung am Rücken - Blanko Seiten, alle heraustrennbar - Elfenbeinfarbiges Skizzenpapier in der Stärke 120 g/m2 - Umschlagkappe für lose Notizzettel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
88 Blätter
Bucheinband-Typ
Softcover
Mediengewicht
120 g/m²
Abdeckungsmaterial
Karton
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
210 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moleskine
978-88-6732-335-7
ab € 5,18*
Ähnlich
Moleskine
978-88-6732-338-8
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.