| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-76910164 Herst.-Nr.: 77-64182 EAN/GTIN: 840104202081 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OtterBox Symmetry Serie – der Bestseller in der Kategorie schlank und stylisch – trifft auf PopGrip™ von PopSockets®: die perfekte Kombination. Dieses perfekte Paar zeigt, dass Sie nicht zwischen Schutzhülle und ausdrucksstarkem Design wählen müssen. Die Otter + Pop Symmetry Serie ist die mit PopSockets PopGrip integrierte, schlanke Schutzhülle, die Ihren Stil perfekt ergänzt. Die Präzisionstechnik sorgt dafür, dass alle Tasten, Features und Funktionen Ihres Smartphones einwandfrei funktionieren. PopGrip lässt sich flach drücken, passt mühelos in enge Taschen und funktioniert einwandfrei mit Qi Wireless Charging. Die Schutzhülle aus der Otter + Pop Symmetry Serie lässt sich einfach entfernen und anbringen. Und das PopTop kann ausgewechselt werden, sodass Sie Ihren Look immer wieder verändern können. Die Otter + Pop Symmetry Serie ist Ihre schlanke, ausdrucksstarke, individuelle Schutzhülle. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 108 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 196.9 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 25.4 mm | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Polycarbonat, Gummi | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Samsung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Galaxy S20+ Galaxy S20+ 5G | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Desktop-Ständer | Ja | ![](/p.gif) | Verschlussart | Nicht zutreffend | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Stoßfest, Tropfsicher | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | ![](/p.gif) | Breite des Versandkartons | 227.1 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 219.2 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80.8 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 16.5 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 168.1 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 42.64 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |