Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Ball Signo 207 Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-Ball Signo 207 Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber
Uni-Ball Signo 207 Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76910248
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     762633000
EAN/GTIN:
     4902778762639
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Schreibfarben
Schwarz
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Gehäuseform
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Mine
Edelstahl
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Spitze Weite
0.7 mm
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pilot
2605001
ab € 1,02*
Ähnlich
Pentel
BL107-AX
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.