Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Fasermaler
>
Artikel
POSCA PC-3M Marker Rundspitze Pink
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-76910282
Hersteller:
Uni-Ball
Herst.-Nr.:
186527
EAN/GTIN:
4902778249321
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Pink
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Schwarz, Pink
Punkttyp
Fein
Strichbreite (min)
0.9 mm
Strichbreite (max)
1.3 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Clip
Ja
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Marker
Weitere Suchbegriffe:
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Permanent Marker
,
Permanentmarker
,
Pigmentmarker
,
permanent marker rundspitze
,
permanent marker
,
posca permanent marker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, apfelgrün
Uni-Ball
186570
ab € 2,08*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, apricot
Uni-Ball
186520
ab € 2,19*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, aqua grün
Uni-Ball
186567
ab € 2,19*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, beige
Uni-Ball
186572
ab € 2,07*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, braun
Uni-Ball
186587
ab € 2,07*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, bronze
Uni-Ball
186583
ab € 2,20*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, dunkelblau
Uni-Ball
186551
ab € 2,08*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, dunkelbraun
Uni-Ball
186574
ab € 2,21*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, dunkelgrün
Uni-Ball
186563
ab € 2,09*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, dunkelorange
Uni-Ball
186515
ab € 2,15*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, dunkelrot
Uni-Ball
186525
ab € 2,21*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, fuchsia
Uni-Ball
186523
ab € 2,21*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, gelb
Uni-Ball
186507
ab € 2,07*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, gold
Uni-Ball
186581
ab € 2,08*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, grau
Uni-Ball
186533
ab € 2,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen