| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-76911411 Herst.-Nr.: 77-64176 EAN/GTIN: 840104202029 |
| |
|
| | |
| Immer geschützt. Nie versteckt. Stärken Sie Ihr brandneues Smartphone mit NËXT, einer neuen Schutzhüllenklasse, die Ihnen noch besseren Schutz und ein moderneres Design bietet, während Ihr Smartphone ohnehin vor Stürzen, Schmutz und Schnee geschützt ist. Mit HEXPROTECT übersteht Ihre NËXT Schutzhülle Stürze aus zwei Metern Höhe (MILITÄRSTANDARD 810G-516.6) und präsentiert sich im schlanken, eleganten Design. Die transparente Hülle schmeichelt dem Look Ihres Smartphones. Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 Zoll | | Etui-Typ | Cover | | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | Galaxy S20+ | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Nicht zutreffend | | Schutzfunktion | Dirt proof, Tropfsicher, Snow resistant | | Ursprungsland | Taiwan | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 181.1 mm | | Höhe des Versandkartons | 241.3 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 87.9 mm | | Tiefe | 11.4 mm | | Höhe | 173.7 mm | | Gewicht | 57.6 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |