Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 53041 Fahrzeugbatterie AGM (Absorbierende Glasmatte) 1,3 Ah 7,5 V 19,5 A Motorrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 53041 Fahrzeugbatterie AGM (Absorbierende Glasmatte) 1,3 Ah 7,5 V 19,5 A Motorrad
Qoltec 53041 Fahrzeugbatterie AGM (Absorbierende Glasmatte) 1,3 Ah 7,5 V 19,5 A Motorrad
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76932103
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     53041
EAN/GTIN:
     5901878530413
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
290 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
AGM (Absorbierende Glasmatte)
Batteriekapazität
1.3 Ah
Akku-/Batteriespannung
7.5 V
Kaltstart Ampere (CCA)
19.5 A
Zweck
Motorrad
Wartungsart
Geringer Wartungsaufwand
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.