Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 26449 Dekorative Bänder 5 m Mehrfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 26449 Dekorative Bänder 5 m Mehrfarben
Folia 26449 Dekorative Bänder 5 m Mehrfarben
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76973873
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     26449
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deko-Tape
Masking Tape
Motiv-Klebeband
Washi Tape
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarben
Färbung
Muster
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
5 m
Breite
10 mm
Technische Details
Enthält nicht
Säure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.