Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CC-USB2B-AMLM-2M-VW Lightning-Kabel Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CC-USB2B-AMLM-2M-VW Lightning-Kabel Blau
Gembird CC-USB2B-AMLM-2M-VW Lightning-Kabel Blau
Gembird CC-USB2B-AMLM-2M-VW Lightning-Kabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76976938
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CC-USB2B-AMLM-2M-VW
EAN/GTIN:
     8716309108058
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Eingangsstrom (max.)
2.1 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.