Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 362 Edelstahl Gebogene Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 362 Edelstahl Gebogene Klinge
Ideal-tek 362 Edelstahl Gebogene Klinge
Ideal-tek 362 Edelstahl Gebogene Klinge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76977523
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     362.IT
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
90 mm
Breite
45 mm
Merkmale
Material Messer
Edelstahl
Klingentyp
Gebogene Klinge
Produktfarbe
Edelstahl
Griffmaterial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.