Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise P18546-B21 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise P18546-B21 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Hewlett Packard Enterprise P18546-B21 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76983231
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P18546-B21
EAN/GTIN:
     190017377179
Suchbegriffe:
Cable Arm
Cable Mangment Arm
Kabelverwaltungsarm
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
515.9 mm
Höhe
59.9 mm
Gewicht
1100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Kompatibilität
ProLiant DL325 Gen10 Plus
Weitere Suchbegriffe: hp rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.