Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco LPJ-500 Beamer Tragbarer Projektor LCD 1080p (1920x1080) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco LPJ-500 Beamer Tragbarer Projektor LCD 1080p (1920x1080) Schwarz, Blau
Lenco LPJ-500 Beamer Tragbarer Projektor LCD 1080p (1920x1080) Schwarz, Blau
Lenco LPJ-500 Beamer Tragbarer Projektor LCD 1080p (1920x1080) Schwarz, Blau
Lenco LPJ-500 Beamer Tragbarer Projektor LCD 1080p (1920x1080) Schwarz, Blau
Lenco LPJ-500 Beamer Tragbarer Projektor LCD 1080p (1920x1080) Schwarz, Blau
Lenco LPJ-500 Beamer Tragbarer Projektor LCD 1080p (1920x1080) Schwarz, Blau
Lenco LPJ-500 Beamer Tragbarer Projektor LCD 1080p (1920x1080) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76988038
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     A003205
EAN/GTIN:
     8711902042211
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tragbarer Projektor
Marktpositionierung
Tragbar
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standby)
0.8 W
Stromverbrauch (max.)
36 W
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
10 m
Projektor
Projektionstechnologie
LCD
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Playback Disk-Formate
CD-Audio, CD Video, DVD-Audio, DVD-Video
Unterstützte Medien
DVD
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Kopfhörerausgänge
1
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
LED
Lebensdauer der Lichtquelle
30000 h
Technische Details
HD-Typ
Full HD
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.