Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TY Heather Mehrfarben Frau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TY Heather Mehrfarben Frau
TY Heather Mehrfarben Frau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76991839
Hersteller:
     Ty Inc.
Herst.-Nr.:
     95217
EAN/GTIN:
     0008421952175
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
Weitere Informationen:
Farbe
Produkthauptfarbe
Mehrfarben
Färbung
Muster
Merkmale
Empfohlenes Geschlecht
Frau
Produkttyp
Purse bag
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
USA
Technische Details
Geschlecht
Weiblich
Zielgruppe
Kinder
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
170 mm
Versandkartonslänge
210 mm
Versandkartonshöhe
65 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
113 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
8712051080208
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8712051080215
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
360 g
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.