Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia A 210 Heisslaminator 300 mm/min Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia A 210 Heisslaminator 300 mm/min Grau, Weiß
Olympia A 210 Heisslaminator 300 mm/min Grau, Weiß
Olympia A 210 Heisslaminator 300 mm/min Grau, Weiß
Olympia A 210 Heisslaminator 300 mm/min Grau, Weiß
Olympia A 210 Heisslaminator 300 mm/min Grau, Weiß
Olympia A 210 Heisslaminator 300 mm/min Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76992398
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3149
EAN/GTIN:
     4030152031498
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
230 mm
Typ
Heisslaminator
Vorwärmzeit
4 min
Laminierungsgeschwindigkeit
300 mm/min
Maximale Dicke des Dokumentes
0.5 mm
Format
A4
Mindeststärke der Beutel
75 µm
Maximale Folienstärke
125 µm
Produktfarbe
Grau, Weiß
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
145 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
0.63 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
760 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.