Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6214695 Karteikasten A6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6214695 Karteikasten A6
Helit H6214695 Karteikasten A6
Helit H6214695 Karteikasten A6
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77046525
Herst.-Nr.:
     H6214695
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A6
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
169 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
130 mm
Lieferumfang
Anzahl der Karten
400 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6214625
ab € 3,79*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6214634
ab € 3,79*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6214682
ab € 3,79*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6214602
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.