Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actis TS-1710A Tonerkartusche (Ersatz für Samsung ML-1710D3; Standard; 3000 seiten; schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actis TS-1710A Tonerkartusche (Ersatz für Samsung ML-1710D3; Standard; 3000 seiten; schwarz)
Actis TS-1710A Tonerkartusche (Ersatz für Samsung ML-1710D3; Standard; 3000 seiten; schwarz)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77063744
Hersteller:
     Actis
Herst.-Nr.:
     TS-1710A
EAN/GTIN:
     5901443017974
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Wichtigste Vorteile
Class A
Technologie
New
Version
Standard
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Samsung ML: 1510, 1520, 1710, 1740, 1750. Samsung SCX: 4016, 4100, 4116, 4216. Lexmark: X215. Xerox Phaser: 3115,3120, 3121, 3130.
Schwarztoner Seitenleistung
3000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Ersatz für
Lexmark / Xerox / Samsung
OEM-Code
Samsung ML-1710D3
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.