Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Marker
>
Permanentmarker
>
Artikel
Faber-Castell 154667 Marker Meißel Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-77108215
Hersteller:
Faber-Castell
Herst.-Nr.:
154667
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Gelb
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Gelb
Schreibfarbenname
vanilla
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
5 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Clip
Ja
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Marker
Weitere Suchbegriffe:
Leuchtmarker
,
Text-Marker
,
Text-Surfer
,
Textmarker
,
Textsurfer
,
faber castell permanent marker
,
permanent marker
,
permanent marker 10 stück
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,574*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,914*
€ 1,08766
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,894*
€ 1,06386
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,814*
€ 0,96866
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,774*
€ 0,92106
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,744*
€ 0,88536
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen