Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 154655 Marker Meißel Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell 154655 Marker Meißel Rot
Faber-Castell 154655 Marker Meißel Rot
Faber-Castell 154655 Marker Meißel Rot
Faber-Castell 154655 Marker Meißel Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77108474
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Rot
Schreibfarbenname
apricot
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
5 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Clip
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.