Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO BOSS SPLASH Marker Meißel Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO BOSS SPLASH Marker Meißel Gelb
STABILO BOSS SPLASH Marker Meißel Gelb
STABILO BOSS SPLASH Marker Meißel Gelb
STABILO BOSS SPLASH Marker Meißel Gelb
STABILO BOSS SPLASH Marker Meißel Gelb
STABILO BOSS SPLASH Marker Meißel Gelb
STABILO BOSS SPLASH Marker Meißel Gelb
STABILO BOSS SPLASH Marker Meißel Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77108985
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     75/24
EAN/GTIN:
     4006381528955
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
STABILO BOSS SPLASH – der beliebte Highlighter von STABILO jetzt im angesagten Color-Blocking-Design mit bunter Anti-Rutsch-Griffzone für ein komfortables Markieren.

Der Highlighter im angesagten Color-Blocking-Design.
Highlights setzen mit dem neuen STABILO BOSS SPLASH!

Der Textmarker macht den Alltag jetzt noch bunter, denn mit dem Color-Blocking-Design bekommt der neue Highlighter einen angesagten und stylischen Look. Zudem sorgen die rutschfesten und weichen Griffzonen für entspanntes Textmarkieren in Schule und Uni. So ist auch in Stresssituationen für einen optimalen Halt gesorgt.

Selbst bei stundenlangem Lernen unterstützt der Highlighter durch den 4 Stunden Austrocknungsschutz. Der BOSS SPLASH setzt hinsichtlich Tinte und Nachfüllbarkeit auf die bewährte BOSS-Qualität, denn er ist in den 4 beliebten Neonfarben Gelb, Orange, Grün und Pink erhältlich.

Der neue Highlighter ist perfekt, um Akzente zu setzen und seinem Gespür für Trends und Style Ausdruck zu verleihen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Gelb
Typ der Spitze
Meißel
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
5 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Geruchlos
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
107 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
214 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.