Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Serviceverträge
>
IT Serviceverträge
>
Garantieverlängerung
>
Artikel
DELL 1Y Basic Onsite to 3Y Basic Onsite
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-77110429
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
PET40_1513V
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
dell garantieverlängerung 3 jahre
Weitere Informationen:
Merkmale
Zeitraum
3 Jahr(e)
Serviceart
Next Business Day
Service enthalten
Ersatzteile und Personal
Servicezeit (Stunden x Tage)
8x5
Telefonischer Support
Ja
Web-Support
Ja
Fehlerbehebung
Ja
Austausch von Teilen
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Garantie & Support
>
Garantieverlängerungen
Weitere Suchbegriffe:
it serviceverträge
,
it serviceverträge dell
,
Garantie
,
Support
,
Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 67,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL AA101752 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Dell
AA101752
ab € 31,79*
Zubehör
DELL AA101753 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Dell
AA101753
ab € 88,08*
Zubehör
DELL AA335286 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz ECC
Dell
AA335286
ab € 124,11*
Zubehör
DELL AA335287 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC
Dell
AA335287
ab € 159,72*
Zubehör
DELL AB663419 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz ECC
Dell
AB663419
ab € 238,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen